Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hera LED-Trafo 350mA 2x9W 61500300924


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 350mA 2x9W 61500300924
LED-Trafo 350mA 2x9W 61500300924
Artikel-Nr.:
     5382E-429943
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61500300924
EAN/GTIN:
     4051268092616
Suchbegriffe:
DMX-Splitter
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Hera LED-Trafo 350mA 2x9W 61500300924 Ausführung dynamisch, Art der Dimmung nicht dimmbar, Gehäuse Kunststoffgehäuse, Bemessungsspannung 220 ... 240V, Bemessungsfrequenz 0 ... 60Hz, Ausgangsspannung 35V, Ausgangsleistung 1 ... 18W, Länge 145mm, Breite 50mm, Höhe 20mm, Elektronischer Sicherheitstransformator 350mA, Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit zwei 9-fach Verteiler, max. zulässige Länge der Sekundärleitungen 4m
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Art der Dimmung:
nicht dimmbar
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Bemessungsspannung:
220 V | 240 V
Bemessungsfrequenz:
0 Hz | 60 Hz
Ausgangsspannung:
35 V
Ausgangsleistung:
1 W | 18 W
Länge:
145 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
20 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,23*
€ 45,39*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 33,16*
€ 45,51*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,56*
€ 45,93*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.