| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-425613 Herst.-Nr.: 7083620 EAN/GTIN: 4012195751564 |
| |
|
| | |
| OBO Bettermann Vertr Bodenendblech BEB 100 NX DD Kabelrinnenbreite 100mm, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt Zink-Aluminium, Farbe ohne, Weitere Informationen: | | Kabelrinnenbreite: | 100 mm | Weitspann-Ausführung: | Nein | Geeignet für Funktionserhalt: | Nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | Nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberfläche: | bandverzinkt Zink-Aluminium | Farbe: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenendplatte, DKS, IKS, Kabelpritschenbodenplatte, Kabelpritschenendplatte, Kabelrinnenbodenplatte, Kabelrinnenendplatte, Kabeltrassenbodenplatte, Kabeltrassenendplatte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,18* | € 14,54* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 11,02* | € 15,84* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,69* | € 18,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|