| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-424063 Herst.-Nr.: 000079684000 EAN/GTIN: 4005298043063 |
| |
|
| | |
| E+P Elektrik Patchkabel crossover 0,5m CC43 Kabeltyp S/FTP, Kategorie 5E, Länge 0,5m, Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8), Mantel-Farbe schwarz, Knickschutztülle angespritzt, Farbe der Knickschutztülle schwarz, Pinbelegung gekreuzt, CAT.5e Anschlusskabel mit paarig verseilten Adern, vergossenen Hauben mit Knickschutz Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 5E | Länge: | 0.5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | schwarz | Knickschutztülle: | angespritzt | Farbe der Knickschutztülle: | schwarz | Pinbelegung: | gekreuzt | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kat5 0,5m, kat5, CAT 5E-Patchkabel, Patchkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,95* | € 3,10* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1,97* | € 3,13* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 2,21* | € 3,47* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,22* | € 3,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|