Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen NH-Sicherungseinsatz Gr.2, 200A 690V NH2AM69V200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-423870
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     V227971
EAN/GTIN:
     8430399025261
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2
Mersen NH-Sicherungseinsatz Gr.2, 200A 690V NH2AM69V200 Baugröße NH2, Bemessungsstrom 200A, Bemessungsspannung 690V, Betriebsklasse aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz), Ausführung Kennmelder Kombikennmelder, Mit spannungsführenden Grifflaschen
Weitere Informationen:
Baugröße:
NH2
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, mersen nh-sicherung, NH-Patrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, Schmelzsicherungseinsatz, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Sicherungssystem
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 12,59*
€ 17,79*
24 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 12,62*
€ 17,82*
3
Frei Haus
ab € 12,85334*
€ 18,08334*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 14,46*
€ 20,62*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 16,21*
€ 22,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.