Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. U-Form Lampe 4PIN T6 18/20 W schwarzlicht 4413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-420231
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44135
EAN/GTIN:
     4034451441354
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G10q
Leuchtstofflampe Sockel G10Q
Leuchtstofflampe U-Form
Leuchtstoffröhre U-Form
Scharnberger+Has.

U-Form Lampe 4PIN T6 18/20 W schwarzlicht 44135 Mittlere Nennlebensdauer 15000h, Lampenleistung 20W, Sockel sonstige, Lampenform U, Rohrdurchmesser 19mm, Länge 218mm, Farbe sonstige, Anwendung sonstige, Schwarzlichtlampe,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenleistung:
20 W
Sockel:
sonstige
Lampenform:
U
Rohrdurchmesser:
19 mm
Länge:
218 mm
Interner Reflektor:
Nein
Farbe:
sonstige
Anwendung:
sonstige
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Schwarzlichtlampe:
Ja
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Doppelwandig:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Neon Rohr U-Form, Neonlampe U-Form, Neonrohr U-Form, Neonröhre U-Form, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G10q, Sockel G10q, schwarzlichtlampe 20 w, leuchtmittel g10q, scharnberger schwarzlichtlampe, Blacklight-Lampe, Blacklight-Leuchtstofflampe, L-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstoffröhre, Schwarzlicht-Lampe, Schwarzlicht-Leuchtstofflampe, Sonderleuchtstofflampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 23,15*
€ 31,99*
€ 5,46*
ab € 24,25*
€ 33,63*
Frei Haus
ab € 27,59*
€ 37,94*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 27,96*
€ 38,48*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 47,23*
€ 62,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.