| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56853276 Herst.-Nr.: 44135 EAN/GTIN: 4034451441354 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampe U-Form 4PIN T6 G10q18/20WBL 44135 Ersatzleuchtmittel für Insektenvernichter, Leuchtstofflampe in U-Form (T6BL - 4Pin), Blacklight Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Art der UV-Strahlung: | UV-A | Schwarzlichtlampe: | ja | Geeignet zur Luftdesinfektion: | nein | Geeignet zur Wasserdesinfektion: | nein | Geeignet für persönliches Wohlbefinden: | nein | Geeignet zur Insektenbekämpfung: | nein | Geeignet für medizinische Anwendungen: | nein | Geeignet zur Reprografie: | nein | Geeignet zur Körperbräunung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,38* | € 33,55* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,25* | € 33,56* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,54* | € 37,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,93* | € 38,47* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,43* | € 43,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|