Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke Anbaudose gerade 125A 3P 400V 9h IP67 479309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-420149
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     479309
EAN/GTIN:
     4015609161256
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Walther Werke Anbaudose gerade 125A 3P 400V 9h IP67 479309 IEC-Stromstärke 125A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 100A, Polzahl 3, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 9h, Kennfarbe rot, RAL-Nummer 3000, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Flanschmaß vertikal 114mm, Bohrlochabstand vertikal 90mm, Flanschmaß horizontal 114mm, Bohrlochabstand horizontal 90mm, Anbaudose gerade 125A 3P 400V 9h IP67 mit Multi-Contact
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
Nein
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Bohrlochabstand vertikal:
90 mm
Flanschmaß horizontal:
114 mm
Bohrlochabstand horizontal:
90 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 125a ip67, cee anbaudose, walther cee anbaudose, Anbaudose, Anbausteckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 326,74*
€ 380,88*
1
Frei Haus
ab € 326,96*
€ 381,66*
1
Frei Haus
ab € 329,65*
€ 385,33*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 335,01*
€ 391,42*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 351,02*
€ 409,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,12*
€ 486,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,80*
€ 484,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,26*
€ 464,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,63*
€ 451,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,02*
€ 417,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.