Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose gerade 125A 3P 400V 9h IP67 479309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose gerade 125A 3P 400V 9h IP67 479309
Artikel-Nr.:
     3461-S50471658
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     479309
EAN/GTIN:
     4015609161256
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
IEC-Stromstärke 125A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 100A, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Bemessungsspannung 415 ... 415V, Bemessungsfrequenz 60 ... 60Hz, Polzahl 3, Uhrzeit-Stellung 9h, Kennfarbe rot, RAL-Nummer 3000, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Flanschmaß vertikal 114mm, Bohrlochabstand vertikal 90mm, Flanschmaß horizontal 114mm, Bohrlochabstand horizontal 90mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: walther cee anbaudose, cee anbaudose, cee-steckdose 125a, 3 pol., Anbaudose, Anbausteckdose, CEE, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 330,99*
€ 386,14*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 323,56*
€ 386,72*
1
Frei Haus
ab € 333,60*
€ 389,97*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 337,78*
€ 394,51*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 360,84*
€ 423,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,72*
€ 460,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,02*
€ 453,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 373,40*
€ 444,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,61*
€ 426,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,22*
€ 415,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,56*
€ 385,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.