| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-41965 Herst.-Nr.: 107780 EAN/GTIN: 4019768058952 |
| |
|
| | |
| Houben Fassung E40 Porz,ws,LP-Sich.,M5 107780 Werkstoff Porzellan, Farbe weiß, Fassung E40, Befestigungsart Schraubbefestigung, Für Entladungslampen, T270, Nennwert 18/750, Kopfkontaktklemmen 1,5-4 mm², Druckfeder unter Mittelkontakt, für Zündspannung max. 5 kV, Langlöcher für Schrauben M5, mit Lampensicherung Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Porzellan | Farbe: | weiß | Fassung: | E40 | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 6,05* | € 8,21* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,12* | € 8,83* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,57* | € 9,48* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,89* | € 9,93* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 7,15* | € 10,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|