Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Temperaturschalter +Anzeige +Analogausg 902940/10-8#0055099


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-419468
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00550991
EAN/GTIN:
     4053877011408
Suchbegriffe:
PT1000
Widerstandsthermometer
pt1000
Jumo Temperaturschalter +Anzeige +Analogausg 902940/10-8#00550991 Geeignet als Wächter, Max.

Betriebstemperatur 150°C, Einstellbare Einschalttemperatur -50 ...

150°C, Geräteausführung Einschraubarmatur, Mediumtemperatur -50 ...

150°C, Ausführung des Sensors Stabfühler, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Schutzart (IP) IP65, Elektronische Ausführung, Der hochpräzise elektronische Temperaturschalter besteht grundlegend aus einem Schutzrohr mit eingebautem Temperatursensor, einem Prozessanschluss sowie einem angebauten Gehäuse aus Edelstahl mit LCD-Anzeige für die Elektronik.

Die Umgebungstemperatur des Anzeigegehäuses ist auf einen Bereich von -20 bis +75 °C ausgelegt.

Das Schutzrohr weist eine Abmessung von 6 x 100 mm auf und als Prozessanschluss dient eine Verschraubung G 1/2.

Die verwendeten Werkstoffe bestehen aus Edelstahl 316Ti (Wst.-Nr.

1.4571).

Alle mediumberührenden Teile sind elektrolytisch poliert, Rautiefe Ra kleiner/gleich 0,8 µm.

Weiterhin verfügt das Gerät über einen 1× PNP-Schaltausgang (Binärausgang) sowie über einen konfigurierbaren 1× Analogausgang (4 bis 20 mA).

Der elektronische Temperaturschalter kann im Einsatztemperaturbereich von -50 bis +150 °C verwendet werden, ist für den industriellen Einsatz bestimmt und entspricht den Europanormen zur Gewährleistung der Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV).

Das Produkt ist nicht für den Export in die USA vorgesehen.

Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Nein
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Betriebstemperatur:
150 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
-50 °C | 150 °C
Geräteausführung:
Einschraubarmatur
Mediumtemperatur:
-50 °C | 150 °C
Ausführung des Sensors:
Stabfühler
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Elektronische Ausführung:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Temperaturschalter, Temperaturwächter, Thermostat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,70*
€ 440,48*
Frei Haus
ab € 398,61*
€ 445,34*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 426,04*
€ 474,57*
Frei Haus
ab € 444,69*
€ 507,28*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 459,27*
€ 507,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,28*
€ 603,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,69*
€ 594,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,18*
€ 570,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,85*
€ 561,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,27*
€ 546,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 146,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.