Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Jalousieaktor 4-fach 24V DC JRA/S4.24.5.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-417829
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110128R0011
EAN/GTIN:
     4016779698474
Suchbegriffe:
Betätigungselement
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
ABB Stotz S&J Jalousieaktor 4-fach 24V DC JRA/S4.24.5.1 Bussystem KNX, Andere Bussysteme sonstige, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 4, Busankopplung inklusive, Vor Ort-/Handbedienung, Mit LED-Anzeige, Schaltstrom ohmsch 6A, Max.

Anzahl der Jalousieausgänge 4, Stromart AC, Schutzart (IP) IP20, Zum Positionieren von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Behängen über ABB i-bus® KNX.

Ebenfalls steuern die Geräte z.B.

Lüftungsklappen, Tore und Fenster.

Mit Fahrzeitermittlung u.

manueller Bedienung.

Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-Funk:
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busankopplung inklusive:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 197,23*
€ 235,01*
Frei Haus
ab € 205,27*
€ 242,82*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 204,37*
€ 243,32*
Frei Haus
ab € 206,93*
€ 245,24*
Lager 5382
11
€ 5,80*
ab € 230,49*
€ 271,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,75*
€ 323,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,31*
€ 321,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,01*
€ 309,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,94*
€ 303,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,49*
€ 274,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.