Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Halbleitersicherung 6,9URSURS17/63 R075892J


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz HL 17x49 BS88 63A690V 6,9URS17/63
Sicherungseinsatz HL 17x49 BS88 63A690V 6,9URS17/63
Artikel-Nr.:
     5382E-417683
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     R075892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
mersen halbleitersicherung
Mersen Halbleitersicherung 6,9URSURS17/63 R075892J Baugröße sonstige, Bemessungsstrom 63A, Bemessungsspannung 690V, Betriebsklasse sonstige, Ausführung Kennmelder ohne,
Weitere Informationen:
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hl sicherung, NH-Patrone, NH-Sicherung, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,15*
€ 274,47*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 224,60*
€ 275,00*
Frei Haus
ab € 227,24*
€ 276,84*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 340,93*
€ 404,11*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,00*
€ 327,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,07*
€ 319,0033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,96*
€ 308,1624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,28*
€ 296,6432
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,60*
€ 267,274
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.