| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-416547 Herst.-Nr.: GHG2622301R0003 EAN/GTIN: 4250217472381 |
| |
|
| | |
| Ceag Sicherheitst. Ex-Sicherheitsschalter 3-polig GHG2622301R0003 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ausführung Ausschalter, Polzahl 3, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Ausführung: | Ausschalter | Polzahl: | 3 | Für Ex-Zone Gas: | 1, 2 | Für Ex-Zone Staub: | 21, 22 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ex schalter, Ex-Installationsschalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 400,25* | € 459,25* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 428,28* | € 490,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 436,58* | € 500,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 438,48* | € 505,08* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 493,82* | € 564,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|