Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff Reihenpositionsschalter mechanisch BNS819-B04-K08-40-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-416489
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNS01WJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Balluff Reihenpositionsschalter mechanisch BNS819-B04-K08-40-11 Mit Statusanzeige, Anzahl der Stößel 4, Stößelabstand 8mm, Ausführung des Betätigungselements Kugelstößel, Länge des Sensors 48mm, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 11, Werkstoff des Gehäuses Metall, Beschichtung Gehäuse anodisiert/eloxiert, Umgebungstemperatur während des Betriebs -5 ...

85°C, Schutzart (IP) IP67,

Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Stößel:
4
Stößelabstand:
8 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Kugelstößel
Länge des Sensors:
48 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
11
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5 °C | 85 °C
Schutzart (IP):
IP67
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endschalter balluff, endlagenschalter, Mehrfachsensor, Mehrfachtaster, Reihengrenztaster, Reihenpositionsschalter, Reihenschalter, Sicherheits-Positionsschalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 240,35*
€ 292,44*
Frei Haus
ab € 245,49*
€ 298,16*
Frei Haus
ab € 246,97*
€ 300,74*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,93*
€ 311,41*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 271,87*
€ 326,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,31*
€ 388,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,70*
€ 376,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,47*
€ 352,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,59*
€ 341,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,87*
€ 323,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.