| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-415689 Herst.-Nr.: 2CDG110131R0011 EAN/GTIN: 4016779698504 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J Jalousieaktor 8fach verriegelt JRA/S8.230.1.1 Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 8, Busankopplung inklusive, Vor Ort-/Handbedienung, Mit LED-Anzeige, Max. Anzahl der Jalousieausgänge 8, Funktion Schalten, Stromart AC, Schutzart (IP) IP20, Aktor 8fach, verriegelt. Allgemeine Funktionen: fahren in Position, Szenen aufrufen und speichern, Sicherheitsfunktionen, Sonnenschutz-Automatik, Heizen/Kühlen-Automatik, Status-Rückmeldungen, Fahrzeiten, Behangeinstellungen, Lüftungsklappen, Schaltbetrieb, zeitverzögertes Schalten aller Antriebe zur Begrenzung des Anlaufstroms, Position bei: Busspannungsausfall (mit Einhaltung der Umkehrpause), Busspannungswiederkehr, Programmierung und Reset. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | Ja | Bussystem KNX-Funk: | Nein | Bussystem Funkbus: | Nein | Bussystem LON: | Nein | Bussystem Powernet: | Nein | Andere Bussysteme: | ohne | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 8 | Busankopplung inklusive: | Ja | Vor Ort-/Handbedienung: | Ja | Mit LED-Anzeige: | Ja | Max. Anzahl der Jalousieausgänge: | 8 | Funktion Schalten: | Ja | Stromart: | AC | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 262,55* | € 310,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,50* | € 321,13* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 273,59* | € 321,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,45* | € 324,33* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 338,35* | € 394,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|