| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-414212 Herst.-Nr.: 116404 EAN/GTIN: 4015609009923 |
| |
|
| | |
| Walther Werke MONDO Wandsteckdose 16A 4P 110V 4h IP44 AP 116404 Ausführung Aufputz, IEC-Stromstärke 16A, Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 110 V (50+60 Hz) gelb, Uhrzeit-Stellung 4h, Kennfarbe gelb, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Werkstoff Kunststoff, Befestigungsart innenliegende Befestigung, MONDO Wandsteckdose 16A 4P 110V 4h IP44 Aufputz RAL 7035 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz | IEC-Stromstärke: | 16 A | Polzahl: | 4 | Spannung nach EN 60309-2: | 110 V (50+60 Hz) gelb | Uhrzeit-Stellung: | 4 h | Kennfarbe: | gelb | Schutzart (IP): | IP44 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Werkstoff: | Kunststoff | Befestigungsart: | innenliegende Befestigung | Militärausführung: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, walther cee-steckdose 4p, cee wanddose, cee wanddose 4polig, AP-Steckdose, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 39,97* | € 52,00* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 40,41* | € 52,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 40,83* | € 53,17* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 41,56* | € 54,26* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 43,63* | € 57,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|