| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61156923 Herst.-Nr.: 116404 EAN/GTIN: 4015609009923 |
| |
|
| | |
| MONDO Wandsteckdose 16A 4P 110V 4h IP44 AP 116404 WALTHER Wandsteckdose 16A 4P 110V 4h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO aus PA-6 Material Aufputz in lichtgrau (RAL 7035) Außenmaß 98mmx64,3mm Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz | IEC-Stromstärke: | 16 A | Polzahl: | 4 | Spannung nach EN 60309-2: | 110 V (50+60 Hz) gelb | Uhrzeit-Stellung: | 4 h | Kennfarbe: | gelb | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP44 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 40,00* | € 52,42* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 40,28* | € 52,97* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 40,94* | € 53,61* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 41,44* | € 54,68* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 46,95* | € 61,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|