| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-411352 Herst.-Nr.: 7ME65204PC132AA1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Siemens Indus.Sector Durchflussmessgerät DN200, NBR 7ME6520-4PC13-2AA1 Ausführung Messgerät Kompakt, Messaufnehmer integriert, Nennweite 200mm, Der magnetisch-induktive Messaufnehmer SITRANS F M MAG 5100 W ist speziell für Anwendungen in den Bereichen Grundwasser, Trinkwasser, Abwasser, Schmutzwasser und Schlamm ausgelegt. Der komplette Durchflussmesser besteht aus einem Messaufnehmer und einem zugehörigen Messumformer SITRANS F M MAG 5000, MAG 6000 oder MAG 6000 I. Das flexible Kommunikationskonzept USM II erlaubt einfache Integration und Aktualisierung einer Vielzahl von Feldbussystemen, wie HART, DeviceNet, PROFIBUS DP und PA, FOUNDATION Fieldbus H1, Modbus RTU/RS 485. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 65,00* | ab € 1.263,37* | € 1.331,04* | | | | | | | | 1 | | € 53,00* | ab € 1.261,65* | € 1.331,97* | | | | | 24 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1.347,39* | € 1.367,14* | | | | Lager 5382 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 1.458,90* | € 1.477,42* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 69,00* | ab € 2.089,11* | € 2.182,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7.387,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|