Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmessgerät DN200, NBR 7ME6520-4PC13-2AA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-51867375
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7ME65204PC132AA1
EAN/GTIN:
     4019169848343
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät

Durchflussmessgerät DN200, NBR 7ME6520-4PC13-2AA1

SITRANS FM MAG 5100 W Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, mit Flansch, Nennweite DN 15 bis DN 1200 (1/2 bis 48 ). Geeignet für die Volumendurchflussmessung von Flüssigkeiten (leitend), für Anwendungen im Bereich Wasserentnahme, Wasser- und Abwasseraufbereitung, Wasserverteilungsnetz, Wasserzähler für eichpflichtigen Verkehr. . DN200, 8 Zoll EN1092-1, PN16 Karbonstahlflansche ASTM A 105, korrosionsbeständige Beschichtung der Kategorie C4 Auskleidung: NBR Hartgummi Elektroden Mat.
Weitere Informationen:
Ausführung Messgerät:
Kompakt, Messaufnehmer integriert
Nennweite:
200 mm
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 1.294,16*
€ 1.330,49*
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 1.254,14*
€ 1.332,58*
1
€ 53,00*
ab € 1.262,03*
€ 1.333,50*
23 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 1.497,67*
€ 1.524,60*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 2.089,02*
€ 2.184,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,58*
€ 1.585,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.321,87*
€ 1.573,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.288,52*
€ 1.533,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,93*
€ 1.510,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.254,14*
€ 1.492,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.