Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff Ultraschallsensor RW:30-400mm IP67 BUS M18K0-PWXER-040-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-409367
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BUS0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
balluff ultraschall sensor
Balluff Ultraschallsensor RW:30-400mm IP67 BUS M18K0-PWXER-040- Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Blindzone 30mm, Durchmesser des Sensors 18mm, Einstellbarer Abstand 30 ...

400mm, Einstellverfahren sonstige, Messbereich Länge 30 ...

400mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Leerlaufstrom 80mA, Max.

Ausgangsstrom 500mA, Umgebungstemperatur -15 ...

70°C, Versorgungsspannung 12 ...

30V, Schaltfrequenz 15Hz, Spannungsart DC, Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ob Positionserfassung, Abstandsmessung oder Erkennung fester, pulverförmiger und flüssiger Medien: Ultraschall- Sensoren BUS sind präzise Alleskönner.

Und unabhängig von Farbe, Transparenz und Oberflächenbeschaffenheit kontinuierlich leistungsstark.

Sodass selbst schlechte Lichtverhältnisse sowie dunkle und opake oder durchsichtige und reflektierende Objekte für sie kein Hindernis darstellen

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Blindzone:
30 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Einstellbarer Abstand:
30 mm | 400 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Messbereich Länge:
30 mm | 400 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Leerlaufstrom:
80 mA
Max. Ausgangsstrom:
500 mA
Umgebungstemperatur:
-15 °C | 70 °C
Versorgungsspannung:
12 V | 30 V
Schaltfrequenz:
15 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
Nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ultraschall sensor, Initiator, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Schalter, Taster, Ultraschall Taster, Ultraschall-Taster, Ultraschallsensor, Ultraschalltaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 318,11*
€ 366,69*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,07*
€ 367,27*
Frei Haus
ab € 321,92*
€ 370,39*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 325,97*
€ 374,53*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 399,90*
€ 461,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,09*
€ 548,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,69*
€ 544,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,48*
€ 508,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,54*
€ 499,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,90*
€ 475,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.