Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke Stecker 125A 3P 230V 6h IP67 279306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-408438
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     279306
EAN/GTIN:
     4015609015207
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 125a 6h
cee stecker
walther cee-stecker
Walther Werke Stecker 125A 3P 230V 6h IP67 279306 IEC-Stromstärke 125A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 100A, Polzahl 3, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe blau, RAL-Nummer 5002, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Kabeleinführung Verschraubung, Steckrichtung gerade, Werkstoff Kunststoff, Stecker 125A 3P 230V 6h IP67 mit Trompeten- verschraubung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Phasenwender:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Stecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 269,97*
€ 318,55*
1
Frei Haus
ab € 269,36*
€ 319,21*
1
Frei Haus
ab € 271,25*
€ 322,30*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 277,76*
€ 327,44*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 290,05*
€ 342,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,32*
€ 407,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,79*
€ 403,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,30*
€ 385,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,21*
€ 375,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,05*
€ 345,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.