Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Comteq (DNT) LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH 4x12G50/125 I/OST-5kN-48


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-407660
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60011365
EAN/GTIN:
     8717511447744
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Draka Comteq (DNT) LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH 4x12G50/125 I/OST-5kN-48GOM2 Anzahl der Fasern 48, Ader-Art verseilte Bündelader, Faser-Anzahl je Ader 12, Faserart Multimode 50/125, Faserkategorie OM2, Zugentlastung, Bewehrung, Mit Nagetierschutz, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe blau, Kabel längswasserdicht, Kabel metallfrei, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Funktionserhalt nein, Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.

11mm, Anwendung innen/außen, Universelle LWL-Innen-/Außenkabel mit dienen als Hauseinführungskabel zur direkten Erd- oder Röhrenverlegung und als flammwidriges Steigekabel im Innenbereich.

Die zentrale Anordnung der Fasern erlaubt einen kostengünstigen und dünnen Kabelaufbau.

Die Kabel sind UV-beständig, metallfrei, zugfest, halogenfrei-flammwidrig und sowohl für Innenverlegung als auch für direkte Erdverlegung geeignet.

Weitere Informationen:
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Faserkategorie:
OM2
Zugentlastung:
Ja
Bewehrung:
Ja
Mit Nagetierschutz:
Ja
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
blau
Kabel längswasserdicht:
Ja
Kabel querwasserdicht:
Nein
Kabel metallfrei:
Ja
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Ja
Chemisch beständig:
Nein
Außendurchmesser ca.:
11 mm
Anwendung:
innen/außen
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 2,89955*
€ 3,03955*
18 Tage
nicht lagernd
1000
€ 69,00*
ab € 2,9492*
€ 3,0992*
Lager 5382
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 3,27*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 3.270,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.