Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Haupleitungsschutzschalter 63A K 25kA 4P S754DR-K6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-406592
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDH784001R0607
EAN/GTIN:
     4016779838726
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
ABB Stotz S&J Haupleitungsschutzschalter 63A K 25kA 4P S754DR-K63 Auslösecharakteristik K, Polzahl 4, Bemessungsstrom 63A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsabschaltvermögen 25kA, Mitschaltender Neutralleiter, Frequenz 50Hz, Überspannungskategorie 4, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit 6kV, Baugröße (nach DIN 43880) 3, Montageart DIN-Schiene, Schutzart (IP) IP20, Die selektiven Haupt-Sicherungsautomaten der Baureihe S750DR sind nach DIN VDE 0641-21 als spannungsunabhängige selektive Hauptleitungsschutzschalter (SHU) zertifiziert sowie laienbedienbar und für die höchste Überspannungskategorie ausgelegt.

Ihr Anwendungsgebiet ist vielfältig: als Trennvorrichtung am Zählerplatz gemäß der TAB der Netzbetreiber bzw.

VDE-AR-N 4101 genauso wie in allen Niederspannungs-Hauptverteilungen zum Schutz von Verteilungsstromkreisen und als Freischalteinrichtung mit Trennfunktion.

Hervorzuheben sind die besonderen Selektivitätseigenschaften zur Sicherstellung einer hohen Anlagenverfügbarkeit.

Sie sind zur Montage auf einer 35 mm Hutprofil-Schiene nach DIN EN 60715 vorgesehen.

Geräte der S750DR-Familie beinhalten eine integrierte Sperrmöglichkeit, die eine gleichzeitige Blockierung der 3 Pole einer Drehstrom-Versorgung ermöglicht.

Der integrierte Sperrschieber verriegelt in EIN- oder AUS-Stellung und kann zusätzlich mit Vorhängeschloss, Drahtplombe oder Kabelbinder gesichert werden.

Der Schaltzustand kann über einen anbaubaren Hilfsschalter überwacht werden.

Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
K
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Baugröße (nach DIN 43880):
3
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, sh schalter abb, sh schalter, EVU-Leitungschutzschalter, Hauptautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Hochleistungssicherungsautomat, SHA-Hauptsicherungsautomat, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,04*
€ 460,85*
Frei Haus
ab € 401,99*
€ 461,12*
Frei Haus
ab € 404,43*
€ 465,50*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 409,42*
€ 473,00*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 447,50*
€ 527,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,49*
€ 627,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,22*
€ 626,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,77*
€ 599,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,53*
€ 578,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,50*
€ 532,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.