Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes QSD-Line Offset Reflektor 85x95cm Ral7011 S85QSD-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-405713
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     790302
EAN/GTIN:
     8424450146392
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Multifeed-Antenne
Televes QSD-Line Offset Reflektor 85x95cm Ral7011 S85QSD-G Art des Speisesystems/LNB ohne, Bauart offset, Farbe grau, Werkstoff Spiegel Aluminium, Mit Masthalterung, Mit Systemhalterung, Multifeedtauglich, Tragarm komplett vormontiert, Feed-Aufnahme 40 mm, Werkstoff Halterung Aluminium, Verstärkung 39,5dB, Aluminium Sat-Reflektor mit Druckguss Feedhalter, einfache Montage durch klappbaren Feedhalter, vormontiert, sehr stabile Ausführung, Masthalterung feuerverzinkt, integrierte Kabelführung im Feedarm, rostfreie Schrauben
Weitere Informationen:
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Farbe:
grau
Werkstoff Spiegel:
Aluminium
Mit Masthalterung:
Ja
Mit Systemhalterung:
Ja
Multifeedtauglich:
Ja
Tragarm komplett vormontiert:
Ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff Halterung:
Aluminium
Verstärkung:
39.5 dB
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Parabolantenne, SAT-Antenne, SAT-Ausseneinheit, SAT-Spiegel, Satellitenspiegel, televes parabolantenne 85cm, parabolantenne, parabolantennen televes, Antenne, Offset-Antenne, Offset-Parabolantenne, Satellitenantenne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 119,13*
€ 149,10*
Frei Haus
ab € 125,52*
€ 155,74*
3 Tage
27
€ 69,00*
ab € 126,80*
€ 156,77*
2 Tage
42
€ 6,40*
ab € 131,74*
€ 162,60*
Lager 5382
4 Tage
6
€ 5,80*
ab € 197,21*
€ 229,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,62*
€ 260,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,10*
€ 253,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,21*
€ 234,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.