Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Pfostengestell 762mm(30Z) mit Käfigmuttern R4PCN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit R4PCN Rack Freistehendes Gestell Schwarz
Panduit R4PCN Rack Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     5382E-404550
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     R4PCN
EAN/GTIN:
     0074983089062
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
clip mutter
Panduit Pfostengestell 762mm(30Z) mit Käfigmuttern R4PCN Breite 591mm, Höhe 2134mm, Tiefe 762mm, Werkstoff Stahl, Farbe schwarz,
Weitere Informationen:
Breite:
591 mm
Höhe:
2134 mm
Tiefe:
762 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gestell, Laborgestell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.277,74*
€ 1.401,14*
€ 65,00*
ab € 1.277,57*
€ 1.401,15*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.401,14*
€ 1.667,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,57*
€ 1.647,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,68*
€ 1.582,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,75*
€ 1.545,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,74*
€ 1.520,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.