| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-40277 Herst.-Nr.: 85116 EAN/GTIN: 4039665016312 |
| |
|
| | |
| Geis&Knoblauch Holz-Dachauflegeleiter 16 Sprossen 4,5m 85116 Ausführung Anlegeleiter, Werkstoff Holz, Länge 4,5m, Anzahl der Sprossen 16, Anzahl der Elemente 1, Dachdeckeranlegeleiter Holz zur sicheren Begehung von Steildächern. Länge 4,5 m - Für den mobilen Einsatz bei Montagearbeiten auf dem Dach - GS-geprüft! Holme aus 8-fach verleimten Schichtholz, Unterseite der Holmenden abgeschrägt, Sprossen aus Buche geschweift, 4-fach verschraubt, Breite 35 cm Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade Leiter | Werkstoff: | Holz | Länge: | 4.5 m | Anzahl der Sprossen: | 16 | Anzahl der Elemente: | 1 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |