Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse H07Z-K 70 sw Tr.500 Aderltg halogenf


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-39999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07Z-K 70 sw Eca T.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07Z-K
h07z-k schwarz
h07z-k
h07z-k 70mm
Verschiedene-Diverse H07Z-K 70 sw Tr.500 Aderltg halogenfrei Leiter-Nennquerschnitt 70mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation Polyolefin, Ader-Farbe schwarz, Außendurchmesser ca.

15,1mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

90°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer, blank, Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.

Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
70 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
Polyolefin
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
15.1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-40 °C | 90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 90 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aderleitung, Einzelader, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 11,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,04*
€ 20,28
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,92*
€ 20,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,14*
€ 19,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,24*
€ 18,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,78*
€ 17,59
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,78*
€ 14,02
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.