Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-399557 Herst.-Nr.: 478129 EAN/GTIN: 4013364118508 |
| |
|
| | |
| Dehn+Söhne Anschlussklemme NIRO (V4A) M10 f.Rd 8-10/Fl30mm 478 129 Art des Verbinders Anschlussklemme, Geeignet für Rundleiterdurchmesser 8 ... 10mm, Werkstoff rostfreier Stahl (V4A), Oberfläche unbehandelt, Art der Befestigungsschrauben Sechskantschraube, Anschlussklemmen, mit Gewindebolzen, zum Anschließen von Rd- und Fl-Leiter an Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10/12. Auch für die Montage auf der Rückseite des Erdungsfestpunktes ohne Anschlussachse z. B. für Flachband geeignetAnschlussgewinde M10, leichte Ausführung Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Anschlussklemme | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 8 mm | 10 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl (V4A) | Oberfläche: | unbehandelt | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 478129, Anschlussklemme, Blitzschutzklemme, Erdungsklemme, Konstruktionsklemme |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,85* | € 12,85* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 12,57* | € 16,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,68* | € 16,35* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 12,96* | € 16,49* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 12,28* | € 17,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|