Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme f. Erdungsfestpunkt M10 f. Rd 8-10/Fl 30mm NIRO (V4A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     2KME5-478129
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     478129
EAN/GTIN:
     4013364118508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme für Erdungsfestpunk...
anschlussklemme für erdungsfestpunk...
Anschlussklemmen mit Gewindebolzen zum Anschließen von Rund und Flachleitern an Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10 / 12. Auch für die Montage auf der Rückseite des Erdungsfestpunktes ohne Anschlussachse z. B. für Flachband geeignet. Ausführung leicht, mit Anschlussgewinde M10.
Weitere Informationen:
Werkstoff Klemme:
NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.:
1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI::
316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd / Fl:
8-10 / 30
Werkstoff Bolzen:
NIRO (V4A)
Schraube:
di M10 x 60 / M8 x 16
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO (V4A)
Abmessung:
58 x 30 x 2,5
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
& *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
2,7
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Erdungsfestpunkte, Äusserer Blitzschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
629
1
€ 6,90*
ab € 12,85*
€ 12,85*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,55*
€ 16,10*
1
€ 5,95*
ab € 11,66*
€ 16,48*
13 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,95*
€ 16,61*
1
€ 5,46*
ab € 12,05*
€ 17,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,292
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.