| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-399277 Herst.-Nr.: 2CPX041832R9999 EAN/GTIN: 4011617418320 |
| |
|
| | |
| Striebel&John Sammelschienen-Modul Bausatz MBR303 Mit Abdeckung, Höhe 450mm, Breite 750mm, Tiefe 260mm, Leermodule mit Sammelschienenhalter für den Einsatz von NH1/NH2 Sicherungslasttrennschalter, nicht geeignet für Brandschutzgehäuse Weitere Informationen: | | Mit Montageplatte: | Nein | Mit Tragschiene: | Nein | Mit Abdeckung: | Ja | Höhe: | 450 mm | Breite: | 750 mm | Tiefe: | 260 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustein, Einbau-Verteiler, Einbaueinheit, Einbaugerätefeld, Gerätetrag-Baugruppe, Montageplattenbaugruppe, Verteiler-Steckbaugruppe, Verteilerbaugruppe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 126,98* | € 151,72* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 131,38* | € 156,83* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 141,56* | € 168,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 144,46* | € 171,20* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 199,94* | € 236,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|