Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rafi Signalleuchte 1.69.525.210/1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-395589
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.525.210/1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Schnellanschlussklemme
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Rafi Signalleuchte 1.69.525.210/1500 Anzahl der Leuchtmelder 1, Farbe der Linse grün, Ausführung der Fassung LED, Mit Leuchtmittel, Spannungsart DC, Ausführung des elektrischen Anschlusses Flachsteckanschluss, Bauform der Linse rund, Ausführung der Linse flach, Lochdurchmesser 10mm, Schutzart (IP) IP40,
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
Ja
Spannungsart:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP40
Mit Frontring:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rafi signalleuchte grün, kontrolllampe, kontrolllampe grün, Komplettleuchtmelder, Leuchtmelder, Lichtsignal, Melder, Optikmelder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 10,78*
€ 13,61*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,9209*
€ 13,7509*
5
€ 5,46*
ab € 10,792*
€ 14,382*
5
Frei Haus
ab € 11,008*
€ 14,678*
1
€ 6,90*
ab € 10,79*
€ 15,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.