Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte 1.69.525.210/1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-86957643
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.525.210/1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Schnellanschlussklemme
Kontrolllampe
Kontrollleuchte

Signalleuchte 1.69.525.210/1500

Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rafi signalleuchte grün, kontrolllampe, kontrolllampe grün, Optikmelder, Melder, Lichtsignal, Leuchtmelder, Komplettleuchtmelder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 10,78*
€ 13,61*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,9209*
€ 13,7509*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 10,792*
€ 14,382*
5
Frei Haus
ab € 11,008*
€ 14,678*
1
€ 6,90*
ab € 10,79*
€ 15,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,382*
€ 17,11458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,622*
€ 16,21018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,182*
€ 15,68658
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,792*
€ 12,84248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 71,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.