Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-394955 Herst.-Nr.: 300017 EAN/GTIN: 4013364024069 |
| |
|
| | |
| Dehn+Söhne KS-Verbinder Cu-RG M12 f. Rd 8-12,5mm 300 017 Art des Verbinders Klemmverbinder, Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-12,5 / Rd 8-12,5, Werkstoff Rotguss, Oberfläche unbehandelt, Art der Befestigungsschrauben Sechskantschraube, KS-Verbinder zum Anschluss an Flachprofile, einteilig, mit Schraube und Mutter M12, auch für Querschnitte 50-95 mm² Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Klemmverbinder | Geeignet für Verbindung: | Rundleiter Rd 8-12,5 / Rd 8-12,5 | Werkstoff: | Rotguss | Oberfläche: | unbehandelt | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitungshalter, klemmschraube m12, Blitzschutzverbinder, Klemmverbinder, Muffenverbinder, Rundleiterverbinder, Schraubverbinder, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,40* | € 17,40* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 16,3332* | € 19,1932* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,57* | € 22,81* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 16,96* | € 23,42* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,07* | € 23,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|