Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Verbinder M12 Cu-RG f. Rd 8-12,5mm einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     2KME5-300017
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     300017
EAN/GTIN:
     4013364024069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Klemmschraube
Leitungshalter
leitungshalter dehn
KlemmSchrauben-Verbinder nach DIN EN 62561-1, zum blitzstromtragfähigem Anschluss von Rundleitern z. B. an andere Teile der Blitzschutzanlage. Ausführung schwer mit Schraube und Mutter M12.
Weitere Informationen:
Werkstoff Klemmschraube:
Cu
Werkstoff Klemme:
RG
Klemmbereich Rd:
8-12,5
Anschluss (ein- / mehrdrähtig):
50-95
Werkstoff Mutter:
Cu
Schraube:
M12
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter, klemmschraube m12, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Endstück, Federring, Flachprofil, Klemmen, Klemmschrauben-Verbinder, Kupfer, NIRO, Regenrohrschelle, Rundleiter, V2A, Verbinder, Verbindungsbauteile, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
70
1
€ 6,90*
ab € 17,40*
€ 17,40*
25
Frei Haus
ab € 16,2832*
€ 19,4032*
25
Frei Haus
ab € 16,4452*
€ 19,6052*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,45*
€ 22,83*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,09*
€ 23,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,706
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.