| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-394773 Herst.-Nr.: 332523-000 EAN/GTIN: 5017455001358 |
| |
|
| | |
| Pentair Thermal Isolierungseinführung IEK-25-04 Ausführung offen, Farbe weiß, Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Isolierungseinführung für rohr-, tankoder kesselmontierte Heizkabel zum Schutz vor mechanischer Beschädigung. Für alle polymerisolierten Heizkabel und Anschlusskabel mit einem Außendurchmesser von 8 bis 17 mm. Max. Einsatztemperatur 110 Grad Celsius. Ein Stück pro Garnitur inklusive Befestigungsplatte, Kunststoffverschraubung (M25) mit Rundmuffe für Anschlusskabel, Beutel mit zwei Silikonmuffen für Heizkabel und Gegenmutter. Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Farbe: | weiß | Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einführung, Isolierung, Isolierungseinführung, Raychem, Rohrleitung, Schutz, Schutzschlauch, Tank, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,87* | € 15,41* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,89* | € 15,44* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,29* | € 15,98* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 12,44* | € 17,64* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,92* | € 20,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|