| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E864H16 Herst.-Nr.: 332523-000 EAN/GTIN: 5017455001358 |
| |
|
| | |
| Leitungseinführung ws ws offen APUP LtgsEinf IEK-25-04 Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Farbe: | weiß | Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diafragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführung, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführungsschieber, PVC-Leitungseinführung, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel, Schieber, Schieber mit 2 Einführungen, Schieber mit Zugentlastung und Aufhängung, Verbindungsschieber, Verbindungsstück, Verlängerte Leitungseinführung, Verschraubungschieber, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,92* | € 15,55* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,94* | € 15,57* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,34* | € 16,13* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,84* | € 21,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|