| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-39456 Herst.-Nr.: 85112 EAN/GTIN: 4039665016305 |
| |
|
| | |
| Geis&Knoblauch Holz-Dachauflegeleiter 12 Sprossen 3,5m 85112 Ausführung Anlegeleiter, Werkstoff Holz, Länge 3,4m, Anzahl der Sprossen 12, Anzahl der Elemente 1, Dachdeckeranlegeleiter Holz zur sicheren Begehung von Steildächern. Länge 3,4 m - Für den mobilen Einsatz bei Montagearbeiten auf dem Dach - GS-geprüft! Holme aus 8-fach verleimten Schichtholz, Unterseite der Holmenden abgeschrägt, Sprossen aus Buche geschweift, 4-fach verschraubt, Breite 35 cm Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade Leiter | Werkstoff: | Holz | Länge: | 3.4 m | Anzahl der Sprossen: | 12 | Anzahl der Elemente: | 1 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |