Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff Reihenpositionsschalter mechanisch BNS819-B02-D10-46-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-394280
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNS01P8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Balluff Reihenpositionsschalter mechanisch BNS819-B02-D10-46-10 Mit Statusanzeige, Anzahl der Stößel 2, Stößelabstand 10mm, Ausführung des Betätigungselements Dachstößel, Länge des Sensors 47mm, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 10, Werkstoff des Gehäuses Metall, Beschichtung Gehäuse anodisiert/eloxiert, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch, Umgebungstemperatur während des Betriebs -5 ...

85°C, Schutzart (IP) IP67,

Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Stößel:
2
Stößelabstand:
10 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Dachstößel
Länge des Sensors:
47 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
10
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung metrisch
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5 °C | 85 °C
Schutzart (IP):
IP67
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endschalter balluff, endlagenschalter, Mehrfachsensor, Mehrfachtaster, Reihengrenztaster, Reihenpositionsschalter, Reihenschalter, Sicherheits-Positionsschalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,25*
€ 168,00*
Frei Haus
ab € 137,82*
€ 170,64*
Frei Haus
ab € 143,65*
€ 177,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,24*
€ 179,41*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 153,54*
€ 189,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,38*
€ 225,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,52*
€ 201,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.