Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke Phasenwender Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 230PHNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-392538
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     230PHNI
EAN/GTIN:
     4015609038497
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 6h
cee phasenwender
Walther Werke Phasenwender Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 230PHNI IEC-Stromstärke 32A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, RAL-Nummer 3000, Phasenwender, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Kabeleinführung Knickschutztülle, Steckrichtung gerade, Werkstoff Kunststoff, Phasenwender Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 mit Kabelknickschutz für erhöhte Umwelt-
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: cee-phasenwender 32a, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Stecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 55,68*
€ 71,94*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,37*
€ 73,87*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 57,98*
€ 74,57*
1
€ 5,46*
ab € 58,67*
€ 75,34*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 63,08*
€ 80,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.