Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH Phasenwender Stecker 32A 5P 6h mit Kabelknickschutz für erhöhte Umweltanforderungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenwender Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 230PHNI
Phasenwender Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 230PHNI
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40112214
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     230PHNI
EAN/GTIN:
     4015609038497
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 6h
cee phasenwender
WALTHER Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 als Phasenwender aus PA-Material mit Schraubanschluss und Kabelknickschutz für erhöhte Umweltanforderungen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: cee-phasenwender 32a, 230PHNI, CEE-Stecker (IEC 60309), 32A, 400V, 5 pol., CEE, IP44, Phasenwender, Phasenwender Stecker, Stecker, Steckvorrichtung, 6601760
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 58,22*
€ 67,74*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 55,93*
€ 71,89*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,61*
€ 73,79*
1
€ 5,46*
ab € 58,90*
€ 75,39*
1
Frei Haus
ab € 60,08*
€ 76,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 677,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.