Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke Stecker 16A 5P 230V 9h IP67 219509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-392502
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     219509
EAN/GTIN:
     4015609013302
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker ip67 16a
cee-stecker 16a
Walther Werke Stecker 16A 5P 230V 9h IP67 219509 IEC-Stromstärke 16A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 20A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Uhrzeit-Stellung 9h, Kennfarbe blau, RAL-Nummer 5002, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Kabeleinführung Verschraubung, Steckrichtung gerade, Werkstoff Kunststoff, Stecker 16A 5P 230V 9h IP67 mit Trompeten- verschraubung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Phasenwender:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Stecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Stecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 47,28*
€ 61,55*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 48,99*
€ 63,42*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 49,32*
€ 64,12*
1
€ 5,46*
ab € 50,11*
€ 64,87*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 53,65*
€ 69,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.