Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke Wandsteckdose 16A 5P 230V 9h IP44 AL110509TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-392494
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AL110509TN
EAN/GTIN:
     4015609289202
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Walther Werke Wandsteckdose 16A 5P 230V 9h IP44 AL110509TN IEC-Stromstärke 16A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 20A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Uhrzeit-Stellung 9h, Kennfarbe blau, Schutzart (IP) IP44, Schalter mechanische Verriegelung, Ausführung des Schalters Sonderschalter, Leerplätze auf Tragschiene, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Absicherung D0-Sicherung, Wandsteckdose 16A 5P 230V 9h IP44 Ausschalter 4-polig mit Neozed 3 x E 14
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Mit FI-Schutzschalter:
Nein
Leerplätze auf Tragschiene:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
Neozed
Militärausführung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, walther cee wanddose 16a 5pol, cee wanddose, cee wanddose 16a, Abschaltbare, Aufputzsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Schaltersteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Schaltersteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 449,09*
€ 514,61*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 446,41*
€ 515,18*
Frei Haus
ab € 450,55*
€ 519,70*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 460,37*
€ 529,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 474,34*
€ 542,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,69*
€ 630,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,91*
€ 624,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,28*
€ 597,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,54*
€ 581,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,37*
€ 547,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.