Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 16A 5P 230V 9h IP44 AL110509TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 16A 5P 230V 9h IP44 AL110509TN
Wandsteckdose 16A 5P 230V 9h IP44 AL110509TN
Artikel-Nr.:
     3517A-51159884
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AL110509TN
EAN/GTIN:
     4015609289202
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 16A 5P 230V 9h IP44 AL110509TN

WALTHER Wandsteckdose 16A 5P 230V 9h IP44
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Verriegelung
und Neozed 3x E14
Ausschalter = 4-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, walther cee wanddose 16a 5pol, cee wanddose, cee wanddose 16a, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Steckdose, Schaltersteckdose, Steckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Schaltersteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstromsteckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Aufputzsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 448,07*
€ 518,87*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 450,39*
€ 519,45*
Frei Haus
ab € 452,63*
€ 524,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 462,69*
€ 534,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 471,93*
€ 547,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,87*
€ 617,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,05*
€ 606,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,04*
€ 581,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,28*
€ 564,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,07*
€ 533,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.