Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-391948 Herst.-Nr.: Z 60.15 EAN/GTIN: 4011721046310 |
| |
|
| | |
| ABL Sursum Steckdosenkombination IP44 Z 60.15 CEE-Steckdose - 16 A 2x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A 1x32A5p400V, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 4, Absicherung LS-Schalter, FI-Schutzschalter ohne, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen), Handhabung Wandmontage, Schutzart (IP) IP44, Farbe grau, Steckdosen-Kombination anschlussfertig verdrahtet, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, PBT/PC-Blend-Gehäuse mit Klarsichtfenster, Gehäusegröße HxB 310x260 mm, Leitungseinführung 2 x oben M 40 und 2 x unten M 40, Mit folgender Bestückung: 1 x CEE-Steckdose 5/32A/400V, 2 x CEE-Steckdose 5/16A/400V, 4 x SCHUKO-Steckdosen, 1 x LS-Schalter 32A 3-pol. C, 2 x LS-Schalter 16A 3-pol. C, 2 x LS-Schalter 16A 1-pol. B, 1 x Klemmstein 2x5x25 mm² Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | 2x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A: | 1x32A5p400V | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Absicherung: | LS-Schalter | FI-Schutzschalter: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: | 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen) | Handhabung: | Wandmontage | Schutzart (IP): | IP44 | Militärausführung: | Nein | Farbe: | grau | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee stromverteiler, cee stromverteiler abl, CEE-Energieverteiler, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 409,70* | € 475,20* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 496,99* | € 573,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|