| |
|
| Artikel-Nr.: C581-Z 60.15 Herst.-Nr.: Z 60.15 EAN/GTIN: 4011721046310 |
| |
|
| | |
| Die Steckdosenkombination für Wandmontage ist anschlussfertig verdrahtet. Jede Kombination, einschließlich der Einbaugeräte, ist stückgeprüft nach EN 61439-3. Die gesamte Kombination ist spritzwassergeschützt nach IP 44. Das Gehäuse wird aus dem Kunststoff PBT/PC-Blend gefertigt. Dieser hochwertige Kunststoff besitzt beste Eigenschaften, auch für den Einsatz bei höchst komplexen Beanspruchungen. Aufgrund des anthraziten Unterteils wirkt das Gehäuse schlank und elegant. Ohne Einbauten hat die Kombination die Abmessung von (HxBxT) 319 x 260 x 146 mm. Unterhalb eines Klarsichtfensters befindet sich eine Tragschiene für 12 TE. Das Klappfenster ist selbstschließend und abschließbar. Die Bestückung setzt sich wie folgt zusammen: 1 x CEE-Steckdose 5/32A/400V, 2 x CEE-Steckdose 5/16A/400V, 4 x SCHUKO-Steckdosen, 1 x LS-Schalter 32A 3-pol. C, 2 x LS-Schalter 16A 3-pol. C, 2 x LS-Schalter 16A 1-pol. C. Das Gehäuse hat je zwei Leitungseinführungen M40 oben und unten, die mit Blindstopfen verschlossen sind. Zum Anschluss der Zuleitung steht ein Klemmstein zur Verfügung. Der Klemmstein ist für zwei Zuleitungen bis 5 x 25 mm² (starr) geeignet. Weitere Informationen: | | EF000007: | EV000270 | EF000008: | - | EF000040: | - | EF000049: | - | EF000411: | 4 | EF000536: | - | EF000781: | EV005700 | EF001596: | EV000139 | EF002657: | EV000494 | EF002788: | EV005608 | EF002789: | EV005614 | EF002790: | - | EF002791: | - | EF002793: | - | EF002794: | EV005624 | EF002795: | EV000868 | EF005474: | EV006418 | EF005564: | 5 | EF006050: | false | EF008403: | - | EF011975: | 0 | EF011977: | 0 | EF011978: | 0 | EF011979: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |