Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berner Torantriebe L-Schiene Zahnriemen für G aragentorantrieb S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-391879
Hersteller:
     Berner Torantriebe
Herst.-Nr.:
     2900102
EAN/GTIN:
     4250035404984
Suchbegriffe:
Garagentorriemen
Garagentorschiene
Berner Torantriebe L-Schiene Zahnriemen für G aragentorantrieb Son SZ-5 Bewegungshub Standard 4500mm, Mit Laufschiene, Geeignet für Tore mit Niedrigsturzbeschlag, Geeignet für Sammelgaragen, L-Schiene Zahnriemen SZ-5 für Garagentorantrieb, Gesamtlänge 5200 mm, Bewegungshub 4500 mm
Weitere Informationen:
Bewegungshub Standard:
4500 mm
Mit Laufschiene:
Ja
Geeignet für Tore mit Niedrigsturzbeschlag:
Ja
Geeignet für Sammelgaragen:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Führungsschiene, Garagentorantrieb, Schiene, Torantrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,63*
€ 352,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,83*
€ 350,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,25*
€ 344,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,59*
€ 330,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,56*
€ 289,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.