Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff Reihenpositionsschalter mechanisch BNS819-B06-D08-40-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-391594
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNS01ZM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Balluff Reihenpositionsschalter mechanisch BNS819-B06-D08-40-11 Mit Statusanzeige, Anzahl der Stößel 6, Stößelabstand 8mm, Ausführung des Betätigungselements Dachstößel, Stößelorientierung horizontal, Länge des Sensors 48mm, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 6, Ausführung des Schaltglieds Sprungschaltglied, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Werkstoff des Gehäuses Metall, Beschichtung Gehäuse anodisiert/eloxiert, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch, Umgebungstemperatur während des Betriebs -5 ...

85°C, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Schutzart (IP) IP67,

Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Stößel:
6
Stößelabstand:
8 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Dachstößel
Stößelorientierung:
horizontal
Länge des Sensors:
48 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
6
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung metrisch
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5 °C | 85 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP67
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endschalter balluff, endlagenschalter, Mehrfachsensor, Mehrfachtaster, Reihengrenztaster, Reihenpositionsschalter, Reihenschalter, Sicherheits-Positionsschalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 354,75*
€ 400,93*
Frei Haus
ab € 360,96*
€ 406,02*
Frei Haus
ab € 363,41*
€ 409,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,49*
€ 425,06*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 398,96*
€ 446,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,27*
€ 531,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,46*
€ 524,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,25*
€ 502,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,09*
€ 493,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,96*
€ 474,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.