Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achenbach Eck-Verbinder f.C-Gitterrinne 2107920 VA1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5382E-390700
Hersteller:
     Helmut Achenbach
Herst.-Nr.:
     2107920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Verbinder Kabelleiter
gitterrinne verzinkt
gitterrinne
Achenbach Eck-Verbinder f.C-Gitterrinne 2107920 VA1.4301 Ausführung Winkelverbinder, Geeignet für Gitterrinne, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Farbe ohne,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
Nein
Gelenkverbinder vertikal:
Nein
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahnkupplung, Kabelbahnverbinder, Kabelbühnenverbinder, Kabelleiterverbinder, Kabelpritschenkupplung, Kabelpritschenverbinder, Kabeltrassenkupplung, Kabeltrassenverbinder, Kabelwannenkupplung, Kabelwannenverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,48*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,69*
€ 4,21*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.