| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-38935 Herst.-Nr.: 19970125 EAN/GTIN: 4013960182002 |
| |
|
| | |
| Fränkische Endkappe 125mm Kabuflex #19970125 Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Innendurchmesser 108mm, Außendurchmesser 125mm, Nenndurchmesser 125mm, Für Kabelschutzrohr Kabuflex Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | unbehandelt | Oberfläche poliert: | Nein | Innendurchmesser: | 108 mm | Außendurchmesser: | 125 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen (Rohr), dichtstopfen kunststoff, verschlussstopfen (rohr), dichtstopfen fränkische, Endkappe, Endtülle, Kabuflex R, Kabuflex S, Kappe, Rohrtülle, Schutztülle, Steckendtülle, Tülle, Verschlusskappe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,04596* | € 4,53596* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,25* | € 4,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,5608* | € 5,2808* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 3,596* | € 5,326* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 3,62* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|