Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe 125mm Kabuflex #19970125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95075645
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19970125
EAN/GTIN:
     4013960182002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtstopfen
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe

Endkappe 125mm Kabuflex #19970125

Die Endkappe SD ist aus Polyolefin, in Farbe transparent, teilweise in gelb. Verwendet wird diese Endkappe zum dauerhaften bzw. zeitweiligen Verschluss von Kabuflex® Rohren. Der Vorteil liegt im sanddichten Verschluss.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Innendurchmesser:
108 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Nenndurchmesser:
125 mm
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,03596*
€ 4,54596*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,24*
€ 4,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,54*
€ 5,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,5508*
€ 5,2608*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 3,586*
€ 5,316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.